ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
取付
下穴Φ:5mm、ドライバータイプ:PZ2プラス
注文コード
76990376
品番
263.20.851
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
下穴Φ5に適したラフィックス専用ボルトです。
ねじ長さL(mm)
10.5
取付
下穴Φ:5mm、ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
Φ5穴
仕様
特殊ネジ付