ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックス連結ボルト S20 下穴Φ5mm用 特殊ネジ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
取付
下穴Φ:5mm、ドライバータイプ:PZ2プラス、マイナス
注文コード
76990385
品番
263.20.856
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
取付
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
下穴Φ5に適したラフィックス専用ボルトです。
ねじ長さL(mm)
15
取付
下穴Φ:5mm、ドライバータイプ:PZ2プラス、マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
Φ5穴
仕様
特殊ネジ付