ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックス連結ボルト S20 M6ネジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990394
品番
263.21.821
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端がM6のラフィックス専用ボルトです。
ねじ長さL(mm)
7.5
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ノックダウン家具
仕様
M6ネジ付