ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックス ダブルボルト 2個で構成 ネジ込み
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990428
品番
263.24.943
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ラフィックスを両面から締め付けすることができます、両面取付
厚さ(mm)
側板厚W:16-22
取付
2 個で構成、ネジ込み、ケーシングで締め付け、ボルト用下穴:5mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス
仕上
亜鉛合金
材質
スチール
用途
ノックダウン家具