ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ラフィックスタブ20 SLケーシング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990446
品番
263.09.795
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
可動棚用のコネクターです。
取付
打ち込み
耐荷重(kg)
75
色
ケーシング:グレー、スライドカバー:白
材質
ケーシング:PS、スライドカバー:PA6
用途
可動棚