ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
i×connectキャビネットコネクターK32/20 ダボ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76990489
品番
263.00.729
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
大きく重量のある家具の組み立てに適しています、コーナー安定性の高いジョイント、例えば大型で重量のあるクローゼットに最適
セット内容
偏芯付きメスパーツ 1 個
オスパーツ 1 個
板厚(mm)
16以上
取付
打ち込み、ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
ノックダウン家具
仕様
直径:カップ 20mm、ダボ 8mm