ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
トフィックス コネクターケーシング
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990498
品番
261.95.104
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ノックダウン家具を組み立てるためのコネクターです。サイドボードなどの、連続した天板のキャビネット、ケーシングは取付けた後一部露出
板厚(mm)
18-25
取付
ハウジングを打ち込み
色
ブラウン
材質
コネクターケーシング:プラスチック、締め付けパーツ:亜鉛合金
用途
ノックダウン家具