ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
トフィックス コネクターケーシング 連結ボルト
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990516
品番
261.95.010
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ノックダウン家具を組み立てるためのコネクターです。
直径(mm)
6
仕上
素地
材質
亜鉛合金
用途
ノックダウン家具
仕様
特殊ネジ付