ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
キャビネットコネクター トップパーツRV/O
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990586
品番
262.72.701
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
大きく重量のある家具の組み立てに適しています。コネクターで仮止めされると、連結ボルトの角度が9°で締め付けが容易。優れたコーナー安定性、高いコーナー安全性が必要なキャビネット
取付
付属のネジでネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上
ニッケルメッキ
材質
コネクター:亜鉛合金、取付ネジ:スチール
用途
ノックダウン家具
注意
※別途、内部パーツRV/U-T3をご用意ください