ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
キャビネットコネクター 内部パーツRV/U-T3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990595
品番
262.72.953
参考基準価格(税別)
¥5,010
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
大きく重量のある家具の組み立てに適しています。コネクターで仮止めされると、連結ボルトの角度が9°で締め付けが容易。優れたコーナー安定性、
取付
ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ノックダウン家具
仕様
単品
注意
※別途、トップパーツRV/Oをご用意ください