ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
コンフィルマート ワンピースコネクター 下穴Φ4mm用 皿頭
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990629
品番
264.37.098
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具を組み立てるのに最適なネジです。
長さL(mm)
38
ねじ寸法(Φmm)
5
シャフト径(Φmm)
5
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ノックダウン家具
仕様
センター穴2.5mm付き
注意
※必ず、下穴と貫通穴を開けてください。専用のHSステップドリルビットが便利です。