ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
コンフィルマート ワンピースコネクター 下穴Φ5mm用 皿頭
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990683
品番
264.43.291
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
家具を組み立てるのに最適なネジです。
長さL(mm)
70
ねじ寸法(Φmm)
7
シャフト径(Φmm)
7
取付
ドライバータイプ:SW4 六角レンチ穴付
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ノックダウン家具
仕様
センター穴 3.0mm 付
注意
※必ず、下穴と貫通穴を開けてください。専用のHSステップドリルビットが便利です。