ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
キャビネットコネクター K36/30コネクター
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
注文コード
76990744
品番
262.11.012
参考基準価格(税別)
¥16,240
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コーナー安定性の高い目隠しコネクター、
セット内容
キャプスタンスクリュー 1 個
M8 鬼目ナット 1 個
プレッシャープレート 1 個
ねじ
M8
取付
鬼目ナットは下穴にねじ込み、キャプスタンスクリューは鬼目ナットにねじ込み、プレッシャープレートはキャプスタンスクリューにスライド
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
ノックダウン家具
仕様
再締め付け可能