ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
キャビネットコネクター キャラバン 下穴深さ 8.5mm用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990753
品番
262.43.489
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
キャビネットを簡易的に組むのに最適です。
下穴深さ(mm)
8.5
下穴径(Φmm)
26
取付
ネジ止め
色
ベージュ
材質
PA6
用途
ノックダウン家具