ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
I×connect タブ 18 棚受金具 ロック機能あり ネジ止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76990918
品番
263.66.576
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケーシングの締め付けパーツが棚を指定位置でロックし、棚とケーシングをかお互いにしっかりと接続します、亜鉛合金、棚の脱落防止対策
寸法A(mm)
11.5
板厚(mm)
23
有効深さ(mm)
ドリル深さD:17
取付
下穴 Φ:ケーシング18、サポート 3 または 5mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
サポート・締め付けパーツ:亜鉛合金、ケーシング:PS
用途
棚と側板の固定