ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
タブ 20 S 棚受金具 コネクターケーシング
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76991076
品番
262.34.502
参考基準価格(税別)
¥9,070
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
棚を前方から奥へスライドさせると棚がロックされる棚受け金具、木とスチール棚
直径(mm)
20
寸法A(mm)
9.5
下穴深さ(mm)
14.5
取付
押し込むだけ工具不要、木製棚用にダボ形状とスチール棚用にクリップ固定具付
色
グレー
材質
プラスチック
用途
固定棚、可動棚
仕様
クリップイン機能と傾斜防止機能付