ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
タブ 20 S 棚受金具 連結ボルト 下穴Φ5mm用 ネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76991103
品番
262.34.952
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タブ20S専用ボルトです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
ねじ長さL(mm)
11.5
取付
ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス
材質
スチール
用途
固定棚、可動棚
仕様
特殊ネジ