ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
I 12/18 棚受金具 スプリング内蔵コネクターヘッド付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
76991137
品番
263.73.610
参考基準価格(税別)
¥35,950
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
殆ど金具が見えない棚受け金具、棚板や中間パネル、ノックダウン金具の目隠し取付
セット内容
コネクター 1 個
スリーブ 1 個
仕上
素地、スリーブ:白
材質
亜鉛合金、プラスチック
用途
固定棚