ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
I 12/5 棚受金具 連結ボルト
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76991164
品番
264.72.017
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
I 12/5用の 下穴Φ3用専用ボルト、
下穴径(Φmm)
3
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛合金
材質
スチール
用途
固定棚