ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
レール あり継ぎ溝付 皿頭用取付穴加工とバリ処理済
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76991207
品番
261.30.101
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ115mmです。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
長さ(mm)
115
板厚(mm)
19以上
取付
壁面取付
仕上
素地
材質
アルミ二ウム
用途
オープンキャビネット
仕様
目隠し取付け用、皿頭用取付穴加工とバリ処理済、あり継ぎ溝付き