ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚ダボ・エンドキャップ
木製ビスケットダボ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
長さL(mm)
47
注文コード
76991286
品番
267.90.000
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビーチ材のビスケットダボです。
溝深さ(mm)
8
長さL(mm)
47
幅B(mm)
15
厚さ(mm)
4
材質
ビーチ
用途
家具のジョイント
注意
※1000個単位でご注文ください。