木ダボ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10kg) 直径(Φmm)8 長さL(mm)27 注文コード76991356 品番267.82.227
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は直径・長さLなど16種類から選べます 他の種類を見る

ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、

長さL(mm)27 材質ブナ セット内容梱包:10kg 直径(Φmm)8 用途家具のジョイント 仕様1 kg当たりの概算数量:約1140 個 / kg
注意
※10Kg単位でご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする