木ダボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10kg) 直径(Φmm)8 長さL(mm)45 注文コード76991399 品番267.82.248
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,300
この商品は直径・長さLなど16種類から選べます 他の種類を見る

ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、

長さL(mm)45 材質ブナ セット内容梱包:10kg 直径(Φmm)8 用途家具のジョイント 仕様1 kg当たりの概算数量:約670 個 / kg
注意
※10Kg単位でご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする