ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚ダボ・エンドキャップ
木ダボ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10kg)
直径(Φmm)
10
長さL(mm)
60
注文コード
76991435
品番
267.82.360
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・長さL
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、
長さL(mm)
60
材質
ブナ
セット内容
梱包:10kg
直径(Φmm)
10
用途
家具のジョイント
仕様
1 kg当たりの概算数量:約325 個 / kg
注意
※10Kg単位でご注文ください。