ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
マイターアングル 90°用 合板
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76991496
品番
260.17.069
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
板を45度の留めでジョイントする際に補強する製品です。板厚22mm用、強固なコーナー接続とすっきりとした前端、キャビネットクランプとの接着
板厚(mm)
22
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
6
長さ(mm)
50
仕上
未処理
材質
合板
用途
留め部分のジョイント
注意
※200個単位でご注文ください。