ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
連結ネジ2個 M4ネジ付 ネジ切りスリーブ 切削加工
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76991539
品番
267.01.715
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジ切りスリーブです。
長さL(mm)
27
ねじ径
M4
取付
ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス、板厚:28 - 26mm、下穴 Φ:5mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
帆立ての連結
仕様
ネジ頭タイプ:皿頭ネジ