ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
スリーブ M6 めねじ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76991575
品番
267.07.910
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
様々な用途に対応する連結ネジ、
長さL(mm)
15
ねじ径
M6
下穴径(Φmm)
8
取付
ドライバータイプ:ドライバー固定用溝なし
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
家具の組み立て
仕様
ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ、切削加工、ドライバー固定用溝なし