ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
連結ネジ 皿頭 SW4 六角レンチ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76991654
品番
264.70.760
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
様々な用途に対応する連結ネジ、
長さL(mm)
60
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
家具の組み立て
仕様
皿頭ネジ