ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
連結ネジ 平頭 SW4 六角レンチ穴
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76991679
品番
264.71.760
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
様々な用途に対応する連結ネジ、
長さL(mm)
60
取付
ドライバータイプ:SW4 六角レンチ穴
種別
半ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
用途
家具の組み立て
仕様
ネジ頭タイプ:フラットヘッド