ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
ユニバーサルアングルブラケット ネジ間隔 32
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
76991758
品番
264.25.723
参考基準価格(税別)
¥16,150
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
様々な用途に対応する連結ブラケット、キャビネットの組み立て、背板の固定、インセットとアウトセット家具部品
取付
ネジ固定用
仕上
粉体塗装白
材質
スチール
用途
家具の組み立て
仕様
対応範囲:32mm間隔で連続下穴