ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
転倒防止コネクター
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76991819
品番
264.00.715
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に対応する連結ブラケット、45°-270° の範囲で自由に取付、無段階調整、片面に取付けてヒンジとして使用可能
セット内容
ジョイントコネクター 2 個
カバーキャップ 4 個
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ、カバーキャップ:黒
材質
亜鉛合金、カバーキャップ:プラスチック
用途
家具の組み立て