ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
連結プレート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
76991873
品番
260.20.011
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途に対応する連結ブラケット、
長さ(mm)
60
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
50
厚さ(mm)
2
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
家具の組み立て
仕様
ネジ穴4個付