ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
連結プレート 扉連結用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76991916
品番
260.22.200
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出しがないキッチンベースユニットの面付けパネル付扉などの、扉連結コネクターとして使用可能、扉連結用
長さ(mm)
230
厚さ(mm)
3
仕上
メタリック色
材質
スチール
用途
家具の組み立て