ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
連結プレート 扉連結用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76991925
品番
260.22.700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥587
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引出しがないキッチンベースユニットの面付けパネル付扉などの、扉連結コネクターとして使用可能、扉連結用
長さ(mm)
230
厚さ(mm)
3
仕上
白ラッカー塗装
材質
スチール
用途
家具の組み立て