ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
ワークトップコネクター コードレスドリルで締め付け用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76991977
品番
262.96.946
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
天板の結合に適したコネクター、2つの突き合わせた、またはマイターカットのワークトップ
板厚(mm)
15
ボルト長さ(mm)
102
穴あけ距離(mm)
42-49
取付
ドライバータイプ:SW4 六角レンチ、埋め込み、クイック締め付け機能付
仕上
ケーシング・ボルト・プレッシャープレート:亜鉛合金
材質
ケーシング:亜鉛合金/プラスチック、ボルト・プレッシャープレート:スチール
用途
家具の組み立て
仕様
ボルトとプレッシャープレートは取付け済
注意
※コードレスドリルの設定は、低速、締め付けトルクは最大7Nmにしてください。