ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 締結金具
フィックインコネクター 壁面取付け用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76992284
品番
262.62.520
参考基準価格(税別)
¥964
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
引っ掛けが簡単で、目隠しされ、取付けて直ぐに荷物をかけて問題なし。
自己張力で取外しが可能。
例えば、すき間がない二重パネル用、階段や、化粧材の被覆パネル、手すり、二重構造物用
セット内容
コネクター 1 個
ワッシャー付き特殊ネジ 5×50mm 1個
ナベ頭ネジ 3×13mm 3個
下穴径(Φmm)
30
下穴深さ(mm)
3
取付
木ネジでネジ止め
材質
ステンレス
用途
家具の組み立て
仕様
取付部品付き
注意
※穴あけには深さゲージ(品番 001.28.129)とHMドリルビットΦ30mm(品番 001.06.530)の使用をお勧めします。