ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
ツーピースダボコネクター 下穴深さ 15/10mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76992354
品番
267.20.700
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
様々な用途に対応するコネクター、
下穴径(Φmm)
10
取付
下穴深さ オスパーツ:10mm以上、メスパーツ15mm以上
仕上
自然色
材質
PA
用途
家具の組み立て
注意
※外すことができる留め具用です。天井取付には適していません。