ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
ドアパネル連結ボルト 打ち込み
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76992379
品番
267.23.900
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
様々な用途に対応するコネクター、
長さ(mm)
70
下穴径(Φmm)
4
仕上
クロメート処理
材質
スチール
用途
家具の組み立て