ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
丸ヘッドプレート 2 スロット付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76992449
品番
273.56.010
参考基準価格(税別)
¥119
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
様々な用途に対応するベッドコネクター、ベッドやソファフレームコネクター
高さ(mm)
75
ねじ寸法(Φmm)
5
取付
機械加工された掘り込み取付用で自動機械でネジ止め、丸皿頭Φ5mmの木ネジに吊り込み
仕上
素地
材質
スチール
用途
家具の組み立て