HS ベッドコネクター キーホールスロットとネジ穴付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76992467 品番271.19.946
参考基準価格(税別)¥159 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

様々な用途に対応するベッドコネクター、

高さ(mm)127 取付ネジ止め 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途家具の組み立て 仕様左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする