ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
ベッドコネクター フックインパーツと受座付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76992476
品番
271.32.001
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
様々な用途に対応するベッドコネクター、
セット内容
受座 4 個
フックインパーツ 4 個
高さ(mm)
143
取付
受座は埋め込んでネジ止め、フックインパーツはネジ止め
仕上
素地
材質
スチール
用途
家具の組み立て
仕様
左右兼用