ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
ベッドコネクター クランクフックインパーツと受座付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76992503
品番
271.03.910
参考基準価格(税別)
¥992
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
様々な用途に対応するベッドコネクター、
セット内容
受座 4 個 (左右各 2 個)
フックインパーツ 4 個 (左右各 4 個)
高さ(mm)
100
取付
ネジ止め
仕上
クロメート処理
材質
スチール
用途
家具の組み立て
仕様
左右兼用