ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 補強金具
ハーフェレの その他補強金具
ベッドコネクター クランクフックインパーツと受座付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76992528
品番
271.05.906
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
様々な用途に対応するベッドコネクター、
セット内容
受座 4 個 (左右各 2 個)
フックインパーツ 4 個 (左右各 2 個)
高さ(mm)
95
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
家具の組み立て
仕様
左右兼用