ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm プラスチック、スチールピンとキャップ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76992643
品番
281.40.712
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
下穴Φ3mm用の棚受金具、木製またはガラスの棚用
耐荷重(kg)
80
取付
下穴Φ 3mm に差し込み
仕上
亜鉛メッキ、キャップ:透明
用途
家具などの棚の保持
仕様
プラスチックキャップ付