ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ ガラス棚用 ネジ止め 下穴Φ3mm スチール
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
76992677
品番
282.20.700
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
下穴Φ3mm用の棚受金具、
ガラス厚(mm)
6-10
取付
下穴Φ3mm にネジ止め
仕上
ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明
材質
スチール、安全固定ネジ:プラスチック
用途
家具などの棚の保持