ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
76993036
品番
282.24.732
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下穴Φ5mm用の棚受金具、
取付
下穴Φ 5mm に差し込み
仕上
ニッケルメッキ、受:透明
材質
亜鉛合金、受:プラスチック
用途
家具などの棚の保持
仕様
耐荷重:6.25 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 25 kg