ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚受サポート 耐荷重 18kg/ペア ネジ止めプレート 傾斜/高さ/左右調整機能付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76993219
品番
283.32.971
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
長さL(mm)
175
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付
調整機能
傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金
用途
飾り棚
仕様
ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください