ハーフェレ
ハーフェレの 店舗什器
ハーフェレの 陳列用金物
ハーフェレの 什器用ハンガー
棚受サポート ネジ止めプレート 傾斜 高さ調整機能付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76993237
品番
283.33.930
参考基準価格(税別)
¥466
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
寸法A(mm)
19
長さL(mm)
110
取付
サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
調整機能
傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
飾り棚
注意
※しっかりとした下地に取り付けてください