ケーブル棚ブラケット kong 吊りケーブルセット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76993316 品番 287.91.000
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

飾り棚の補強、木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下

セット内容
吊りケーブルセット:
吊りケーブル スリーブ付 2 個
ケーブルブラケット 2 個
ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個
長さ(mm)210 取付面取付け棚ブラケット(木製棚とガラス棚厚さ 8mm )または埋め込み棚ブラケット 仕上吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明 材質吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス 用途飾り棚 仕様吊りケーブル直径3mm
注意
※別途ブラケットを購入してください。この金具自身で棚を保持するものではありません。棚後部とキャビネット背板または壁面は、十分な耐荷重をもった方法で取付けを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする