ハーフェレ
ハーフェレの 内装商品
ハーフェレの 棚柱・棚受
ハーフェレの 棚受
ケーブル棚ブラケット kong 吊りケーブルセット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76993334
品番
287.91.006
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
飾り棚の補強、木製棚厚さ 16mm 以上、ガラス棚厚さ 8mm 以上、棚板奥行 300mm 以下
セット内容
吊りケーブルセット:
吊りケーブル スリーブ付 2 個
ケーブルブラケット 2 個
ユーロネジ 6.3×13.5mm 2 個
長さ(mm)
350
取付
面取付け棚ブラケット(木製棚とガラス棚厚さ 8mm )または埋め込み棚ブラケット
仕上
吊りケーブル:研磨 吊りケーブルブラケット・面付け・埋め込み棚ブラケット・リムナット:ニッケルメッキ ワッシャー:透明
材質
吊りケーブル:ステンレス、半円形ネジ:ステンレス
用途
飾り棚
仕様
吊りケーブル直径3mm
注意
※別途ブラケットを購入してください。この金具自身で棚を保持するものではありません。棚後部とキャビネット背板または壁面は、十分な耐荷重をもった方法で取付けを行ってください。